Beli tabel saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  2. Makita Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
    • Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
    • Blade Diameter (mm): 255(10\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
    • Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 4600
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
  3. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  4. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  5. BOSCH Table Saw
    Mulai

    Rp5.099.900

    BOSCH Table Saw
    atribut:
    • Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
    • K3L License: Yes
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  8. NRT-PRO Table Saw
    Mulai

    Rp929.900

    NRT-PRO Table Saw
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 600.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 500x335
    • Revolution Per Minute (rpm): 2950
  9. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  10. KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    Mulai

    Rp149.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
    • Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
    • Circular Saw Bore (mm): Ø30
    • Circular Saw Speed (rpm): 6000
    • Scoring Saw Size (mm): 120
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø300
    • Dimensions (mm): 3250x3150x900
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
    • Scoring Saw Bore (mm): 20
    • Scoring Saw Speed (rpm): 8000
    • Sliding Table Size (mm): 3200
  11. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  12. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  13. Mesin HL Table Saw
    Mulai

    Rp979.900

    Mesin HL Table Saw
    atribut:
    • Rated Voltage (V/Hz): 220/50-60
  14. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  15. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  16. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp9.899.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/2200
    • Circular Saw Size (mm(“)): Ø 300 (12)
    • Circular Saw Bore (mm): Ø 30
    • Circular Saw Speed (rpm): 2800
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 85
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 60
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Dimensions (mm): 1100x1150x1150
    • Table Height (mm): 800
    • Table Size (mm): 800x550
  18. METABO Table Saw
    Mulai

    Rp26.999.900

    METABO Table Saw
    Deskripsi:
    -Extremely light table saw with trolley function for more mobility on the construction site -Integrated stand made from stable die-cast aluminium (patented): unfolded in a matter of seconds with secure stand -Very compact with folded stand for comfortable transport and space-saving storage -Second working height for working near ground level -Anti-twist tubular frame construction for highest demands on the building site and during installations -Cables and all add-on components for transport can be stored on the casing -Powerful motor with electronic overload protection -Motor brake for quick stop of the saw blade in 3 seconds -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Soft start for long service life of motor and drive -Precise parallel guide with double clamping and quick fastening -Precise saw blade inclination via gear guide -Automatic resetting to 0-45 degrees after undercuts -Easy saw blade change with spindle lock -Splitting wedge can be lowered without tools for hidden cuts and transport -Precise, extendable table width extension for extra large working surfaces
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 2000
    • Saw Blade Size (mm): 254x30
    • No Load Speed (rpm): 4200
  19. DEWALT Corded Portable Table Saw
    Mulai

    Rp17.999.900

    DEWALT Corded Portable Table Saw
    Deskripsi:
    Benchtop corded portable saws are placed on a table top, stand, or other elevated surface for use. They have a small footprint that allows them to be moved or transported.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Arbor Size (inch): 5/8
    • Automatic Blade Safety Retraction: No
    • Bevel Angle Range: -2° to 47°
    • Blade Diameter (inch): 8.25
    • Current (A): 15A
    • Dust Collection Port Size (inch): 2 1/2
    • Dust Management: No
    • Max. Cut Width Right of Blade (inch): 24
    • Max. Cutting Depth @ 0 Deg. (inch): 2 1/2
    • Max. Cutting Depth @ 45 Deg. (inch): 1 3/4
    • Maximum Blade Speed (rpm): 5800
    • Overall Height (inch): 13
    • Overall Length (inch): 22 3/4
    • Power Source: Corded
    • Stand Type: None
    • Table Saw Type: Portable
    • Variable Speed: No
    • Voltage (V): 120 (AC)
Daftar Harga tabel saw Terbaru October 2026
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Makita Mesin Gergaji MejaRp16.999.900
DEWALT Table SawRp7.099.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
BOSCH Table SawRp5.099.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
TOTAL Table SawRp6.399.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
NRT-PRO Table SawRp929.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)